Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter XMLA500N2C11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XMLA-Druckschalter 500 Bar, feste Hyst., 1 Schaltp., 1Ö/1S, DIN
XMLA-Druckschalter 500 Bar, feste Hyst., 1 Schaltp., 1Ö/1S, DIN
XMLA-Druckschalter 500 Bar, feste Hyst., 1 Schaltp., 1Ö/1S, DIN
Artikel-Nr.:
     6012C-98560661
Hersteller:
     Telemechanique Sensors
Herst.-Nr.:
     XMLA500N2C11
EAN/GTIN:
     3389110712483
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter

Druckschalter XMLA500N2C11

OsiSense XM ? Elektromechanischer Druckschalter XML A. XMLA-Druckschalter feste Hysterese, 1 Schaltpunkt, DIN. Anschluss Stecker DIN, Druckbereich 500 bar, Schaltkontakte Ö + S. Für Hydrauliköle. Süß- und Meerwasser. Luft bis +160 °C. Nichteinstellbare oder einstellbare Hysterese. Einstellbereich 1-500 bar.
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
ja
Max. Arbeitsdruck:
500000 hPa
Einschaltdruck:
30..500 bar
Anfangseinstellung:
30000..500000 hPa
Ausschaltdruck:
10..455 bar
Endeinstellung:
10000..455000 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
45 bar
Max. Prüfdruck:
1125 bar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 119,28*
€ 145,52*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 118,08*
€ 146,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 122,22*
€ 148,82*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 124,94*
€ 151,35*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 144,54*
€ 173,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,35*
€ 180,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,64*
€ 178,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,80*
€ 168,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,46*
€ 164,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,94*
€ 148,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.