Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet+Magnetschalter Klein S+Ö 2m XCSDMC5902


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XCSDMC Cod. Magn.-Si.schalter, 1Ö+1S, gest. schalt., 2m Kabel
XCSDMC Cod. Magn.-Si.schalter, 1Ö+1S, gest. schalt., 2m Kabel
XCSDMC Cod. Magn.-Si.schalter, 1Ö+1S, gest. schalt., 2m Kabel
Artikel-Nr.:
     3517B-98569978
Hersteller:
     Telemechanique Sensors
Herst.-Nr.:
     XCSDMC5902
EAN/GTIN:
     3389110971682
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Codierte Sicherheitsschalter
Kabel für Sicherheitsschalter
Magnet für Reedschalter

Magnet+Magnetschalter Klein S+Ö 2m XCSDMC5902

XCSDMC Cod. Magnet-Sicherheitsschalter, 1 Ö + 1 S, Gestuft schaltend, 2m Kabel. Lieferung bestehend aus Magneten und Magnet-Sicherheitsschalter, Schutzart IP66, REED-Kontakte. Ue 24 V DC, Ie 100 mA max. Schaltabstand XCSDMC Sao 5 mm, XCSDMP/R Sao 8 mm. Zulassung e, UL, CSA.
Weitere Informationen:
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel radial
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Breite des Sensors:
16 mm
Höhe des Sensors:
51 mm
Länge des Sensors:
7 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 32,39*
€ 43,23*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,41*
€ 43,33*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,85*
€ 43,46*
€ 3,90*
ab € 33,41*
€ 44,28*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 34,91*
€ 45,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.