Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandstrahler schwarz 662481


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandstrahler schwarz 662481
Wandstrahler schwarz 662481
Artikel-Nr.:
     3517B-98713939
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     662481
EAN/GTIN:
     4007235624816
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

Wandstrahler schwarz 662481

Wandstrahler 2481, 2-seitig für Pressglasreflektorlampen 2x PAR16, 50 W, max. 50x58 mm, GU10 Aluminiumguss mit Montageplatte Sicherheitsglas klar, A++ bis E,
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 184,00*
€ 184,00*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 164,62*
€ 198,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 165,18*
€ 199,48*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 165,07*
€ 201,00*
€ 8,50*
ab € 165,56*
€ 201,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,88*
€ 236,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,28*
€ 233,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,98*
€ 224,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,50*
€ 217,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,62*
€ 195,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
90750105
ab € 11,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.