Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwand-Strahler Typ Nr. 2481 - 2-seitig, breit/breit, IP44, 2x GU10 PAR 16 50W, starr, Alu-Guss / Sicherheitsglas, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwand-Strahler Typ Nr. 2481 - 2-seitig, breit/breit, IP44, 2x GU10 PAR 16 50W, starr, Alu-Guss / Sicherheitsglas, Schwarz
Außenwand-Strahler Typ Nr. 2481 - 2-seitig, breit/breit, IP44, 2x GU10 PAR 16 50W, starr, Alu-Guss / Sicherheitsglas, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-ALB-662481
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-662481
EAN/GTIN:
     4007235624816
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

Außenwand-Strahler Typ Nr. 2481 - 2-seitig, breit/breit, IP44, 2x GU10 PAR 16 50W, starr, Alu-Guss / Sicherheitsglas, Schwarz

  • Dimmbarkeit: Phasenanschnitt
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: ALB-662481
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 8∕ 24∕ 12 cm
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: schwarz
  • IP-Schutzart: 44
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Marke: albert
  • Material: Aluminium / Edelstahl / Sicherheitsglas
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • für Durchgangsverdrahtung nicht geeignet
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Wandanschluss-B∕ H: 5∕ 10 cm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 184,00*
€ 184,00*
Frei Haus
ab € 164,62*
€ 198,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 165,18*
€ 199,48*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 165,07*
€ 201,00*
€ 8,50*
ab € 165,56*
€ 201,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,00*
€ 218,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
90750105
ab € 11,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.