Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mastaufsatzleuchte 3000K DALI anthr. LTX PT-RB6L #7310551


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux LTX PT-RB6L-LRA/3800-730 7310551 4G1 ETDD Mastaufsatzleuchte 7310551
Trilux LTX PT-RB6L-LRA/3800-730 7310551 4G1 ETDD Mastaufsatzleuchte 7310551
Artikel-Nr.:
     3517B-98715064
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7310551
EAN/GTIN:
     4018242436798
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
LED-Linsen

LED-Mastaufsatzleuchte 3000K DALI anthr. LTX PT-RB6L #7310551

Dekorative Mastaufsatzleuchte in Pilzform. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Mit autarker Leistungsreduzierung über integrierte Auswerteelektronik. Reduzierung des Leuchtenlichtstroms auf 50 % für einen Zeitraum von 7 Stunden (-2h/+5h), verteilt um einen täglich neu bestimmten Mittelpunkt der Einschaltdauer.
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandausleger
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 688,34*
€ 776,91*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 735,46*
€ 827,74*
Frei Haus
ab € 741,86*
€ 835,63*
€ 5,95*
ab € 816,32*
€ 917,08*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 843,85*
€ 945,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 827,74*
€ 985,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 825,72*
€ 982,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 804,57*
€ 957,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 780,11*
€ 928,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 735,46*
€ 875,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2223500
ab € 19,37*
Zubehör
TRILUX
7918600
ab € 125,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.