Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mastaufsatzleuchte 4000K anthrazit LTX PT-RB6L #7309640


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux LTX PT-RB6L-LR/2600-740 7309640 3G1 ET Mastaufsatzleuchte, 27W 7309640
Trilux LTX PT-RB6L-LR/2600-740 7309640 3G1 ET Mastaufsatzleuchte, 27W 7309640
Artikel-Nr.:
     3517B-98715065
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7309640
EAN/GTIN:
     4018242436705
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
LED-Linsen

LED-Mastaufsatzleuchte 4000K anthrazit LTX PT-RB6L #7309640

Dekorative Mastaufsatzleuchte in Pilzform. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Mit Leistungsreduzierung über Steuerphase. Das Abschalten einer Steuerphase bewirkt eine Einstellung des Leuchtenlichtstroms auf 50 %. Passender Mast auf Anfrage. In MLT-Ausführung (Multi-Lens-Technologie), bestehend aus hocheffizienten, UV- und temperaturbeständigen Linsensystemen in Vierfachanordnung.
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandausleger
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 656,69*
€ 742,43*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 703,29*
€ 789,37*
Frei Haus
ab € 708,62*
€ 796,91*
€ 5,95*
ab € 782,46*
€ 872,74*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 808,31*
€ 899,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,37*
€ 939,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 785,16*
€ 934,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 764,67*
€ 909,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 742,14*
€ 883,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 703,29*
€ 836,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2223500
ab € 19,37*
Zubehör
TRILUX
7918600
ab € 125,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.