Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollerleuchte LED 2800K 9.883.9002.00160AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pollerleuchte LED 2800K 9.883.9002.00160AL
Artikel-Nr.:
     3517B-98753800
Hersteller:
     Leipziger Leuchten
Herst.-Nr.:
     9.883.9002.00160AL
EAN/GTIN:
     0722699699555
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

Pollerleuchte LED 2800K 9.883.9002.00160AL

Pollerleuchte PETRA PA I/600 LED, 1 LED 8.0 W / 806 lm - 2700 K. SK I. Leuchtenkörper: aus Aluminium: pulverbeschichtet. Farbe: DB 703. Abdeckung: PMMA RESIST, opal, schlagzäh. Anschluss: mit Hilfe einer Steckkupplung im Inneren des Leuchtenkopfes. VG in Lampe integriert. Montage: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstu ck.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 280,48*
€ 340,82*
Frei Haus
ab € 282,55*
€ 344,03*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,82*
€ 405,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,82*
€ 400,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,57*
€ 376,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,32*
€ 371,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,48*
€ 333,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.