| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-98770668 Herst.-Nr.: 99615 EAN/GTIN: 4044017248327 |
| |
|
| | |
| Pollerleuchtenrohr 99615 BEGA Pollerleuchtenrohr 99615 für BEGA Systempollerleuchten. Aluminium, Farbe Grafit. Für die Verwendung im modularen LED-Pollerleuchtensystem. Ohne Tür, mit eingebautem Anschlusskasten und 3-poliger Klemme 4 qmm zum Anschluss der Kabel max. 3 x 2,5 qmm. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70895. Abmessungen Ø 190 x 365 mm. Weitere Informationen: | | Konisch zulaufend: | nein | Abgesetzte Form: | nein | Bogenförmig: | nein | Oberflächenschutz: | pulverbeschichtet | Mit Fußplatte: | nein | Farbe: | sonstige | Gewicht: | 3,45 kg | Rohrdurchmesser: | 190 mm | Breite: | 190 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 185,74* | € 221,55* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 184,90* | € 222,18* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 188,12* | € 224,45* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 192,84* | € 230,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 193,36* | € 231,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|