Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollerleuchtenrohr silber 99624A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-98770677
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     99624A
EAN/GTIN:
     4044017248938
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

Pollerleuchtenrohr silber 99624A

BEGA Pollerleuchtenrohr 99624A für BEGA Systempollerleuchten. Aluminium, Farbe Silber. Für die Verwendung im modularen LED-Pollerleuchtensystem. Ohne Tür, mit eingebautem Anschlusskasten 71084. Zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis 7 x 6 qmm mit Feinsicherung 6,3 A. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70896. Abmessungen Ø 265 x 875 mm.
Weitere Informationen:
Konisch zulaufend:
nein
Abgesetzte Form:
nein
Bogenförmig:
nein
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Mit Fußplatte:
nein
Farbe:
sonstige
Gewicht:
11,1 kg
Rohrdurchmesser:
265 mm
Breite:
265 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 481,62*
€ 555,00*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 481,14*
€ 556,59*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 488,41*
€ 562,16*
Frei Haus
ab € 490,55*
€ 567,56*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 502,95*
€ 576,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,16*
€ 668,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,87*
€ 660,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,21*
€ 644,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,27*
€ 625,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,41*
€ 581,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
99778AK3
ab € 641,36*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
99865AK3
ab € 612,74*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
99778AK4
ab € 642,03*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
99865AK4
ab € 610,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.