Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelleuchte schwarz 660508


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelleuchte schwarz 660508
Sockelleuchte schwarz 660508
Artikel-Nr.:
     3517B-98799747
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     660508
EAN/GTIN:
     4007235605082
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Smart Home Außensockelleuchte

Sockelleuchte schwarz 660508

Albert-Sockelleuchte 660508 aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit opalem Glas. Eingerichtet für 1 x Lampe max. 20 W, Fassung E27.Anschlussfertig mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeinbausockel Typ Nr. 690010.Farbe: schwarz Schutzart IP 44 - Schutzklasse : 100 x 100 x 500 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Mit Fußplatte:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 184,38*
€ 184,38*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 161,26*
€ 194,78*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 162,66*
€ 195,36*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 165,28*
€ 199,55*
€ 8,50*
ab € 166,11*
€ 200,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,78*
€ 231,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,25*
€ 231,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,29*
€ 220,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,58*
€ 212,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,26*
€ 191,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.