Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0300/000/01 16x130


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M16x130mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M16x130mm HP
Artikel-Nr.:
     3517B-98853052
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0300/000/01 16x130
EAN/GTIN:
     4001796717895
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0300/000/01 16x130

Zylinderschraube mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762(ehem.DIN 912) HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
16
Länge bis Unterkante Kopf:
130 mm
Schraubsystem:
Innensechskant
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,07*
€ 2,67*
6 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 12,1725*
€ 16,6825*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 28,82*
€ 37,36*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 29,69*
€ 38,49*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,36*
€ 44,4584
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,27*
€ 41,9713
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,31*
€ 40,8289
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,25*
€ 39,5675
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 31,68*
€ 37,6992
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 28,82*
€ 34,2958
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,1528* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.