Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M16x130mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M16x130mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M16x130mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796717895
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796717895
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; M16x130mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16x130mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
130 mm
d:
16 mm
b:
44 mm
dk:
24 mm
ds:
16 mm
k:
16 mm
s:
14 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0300/000/ 16,0/ 130/ /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,07*
€ 2,67*
Lager 870
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 12,1725*
€ 16,6825*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 28,82*
€ 37,36*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 29,69*
€ 38,49*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,6825*
€ 19,85218
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,7725*
€ 18,76928
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,0725*
€ 17,93628
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,5925*
€ 17,36508
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,0625*
€ 16,73438
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 12,1725*
€ 14,48528
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4869* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.