Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube 10.9 m.Gewinde bis Kopf 0223/000/01 16x70


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschraube 10.9 m.Gewinde bis Kopf 0223/000/01 16x70
Sechskantschraube 10.9 m.Gewinde bis Kopf 0223/000/01 16x70
Artikel-Nr.:
     3517B-98853773
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0223/000/01 16x70
EAN/GTIN:
     4001796173301
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Sechskantschraube 10.9 m.Gewinde bis Kopf 0223/000/01 16x70

Sechskantschraube 10.9 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017(ehem.DIN 933) HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
10.9 (Stahl)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
16
Länge bis Unterkante Kopf:
70 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
2
€ 8,50*
ab € 10,7425*
€ 14,8625*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 15,24*
€ 20,72*
1
€ 3,90*
ab € 17,21*
€ 23,38*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,72*
€ 24,6568
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,56*
€ 24,4664
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,82*
€ 23,5858
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,67*
€ 22,2173
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,08*
€ 21,5152
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,24*
€ 18,1356
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6096* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.