Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe für Schrauben DIN7349 1684/000/01 10,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7349 Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen 10,5mm HP
DIN 7349 Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen 10,5mm HP
Artikel-Nr.:
     3517B-98861116
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1684/000/01 10,5
EAN/GTIN:
     4001796310164
Suchbegriffe:
DIN 7349
DIN 7349 Scheibe
DIN 7349 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 7349

Scheibe für Schrauben DIN7349 1684/000/01 10,5

Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
10,5 mm
Außendurchmesser:
25 mm
Stärke:
4 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
10
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 17,03*
€ 23,13*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 17,065*
€ 23,255*
€ 3,90*
ab € 19,34*
€ 26,21*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,13*
€ 27,5247
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,82*
€ 27,1558
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,84*
€ 25,9896
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,56*
€ 24,4664
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,06*
€ 23,8714
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,03*
€ 20,2657
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,06812* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.