Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7349 Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen 10,5mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7349 Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen 10,5mm HP
DIN 7349 Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen 10,5mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796310164
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796310164
Suchbegriffe:
DIN 7349
DIN 7349 Scheibe
DIN 7349 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 7349
DIN 7349; Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen; 10,5mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10,5mm HP
DIN:
7349
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser:
10,5 mm
d1:
10,5 mm
d2:
25 mm
s:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1684/000/ 10,5/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 7349, din 7349 10,5x25x4, din 7349, din 7349 stahl, Scheiben fuer Schrauben mit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 17,03*
€ 23,13*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 17,065*
€ 23,255*
€ 3,90*
ab € 19,34*
€ 26,21*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,255*
€ 27,67345
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,925*
€ 27,28075
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,955*
€ 26,12645
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,675*
€ 24,60325
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,175*
€ 24,00825
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,065*
€ 20,30735
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,06826* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.