Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe DIN9021 galv.verz. 1700/001/01 3,2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Scheibe DIN9021 galv.verz. 1700/001/01 3,2
Scheibe DIN9021 galv.verz. 1700/001/01 3,2
Artikel-Nr.:
     3517B-98861369
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1700/001/01 3,2
EAN/GTIN:
     4001796314001
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093

Scheibe DIN9021 galv.verz. 1700/001/01 3,2

Scheiben DIN EN ISO 7093(ehem.DIN 9021) galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
4,3 mm
Außendurchmesser:
12 mm
Stärke:
1 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
4,3
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 2,45*
€ 3,59*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 2,84*
€ 4,14*
€ 3,90*
ab € 3,22*
€ 4,68*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,14*
€ 4,9266
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,95*
€ 4,7005
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,82*
€ 4,5458
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,49*
€ 4,1531
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,84*
€ 3,3796
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00284* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.