Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube A2 Innen-6-kant 3357/000/01 5x20


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderschraube A2 Innen-6-kant 3357/000/01 5x20
Zylinderschraube A2 Innen-6-kant 3357/000/01 5x20
Artikel-Nr.:
     3517B-98863006
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3357/000/01 5x20
EAN/GTIN:
     4001796604416
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...

Zylinderschraube A2 Innen-6-kant 3357/000/01 5x20

Zylinderschrauben mit Innensechskant A2 DIN EN ISO 4762 HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
5
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Schraubsystem:
Innensechskant
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 21,17*
€ 28,39*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 29,29*
€ 38,48*
€ 3,90*
ab € 30,24*
€ 39,66*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,48*
€ 45,7912
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,19*
€ 45,4461
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,96*
€ 42,7924
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,77*
€ 41,3763
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,74*
€ 40,1506
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,29*
€ 34,8551
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05858* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.