Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant A2 DIN EN ISO 4762 M5x20mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2 DIN EN ISO 4762 M5x20mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2 DIN EN ISO 4762 M5x20mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796604416
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796604416
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2 DIN EN ISO 4762; M5x20mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5x20mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
20 mm
d:
5 mm
b:
22 mm
dk:
8,5 mm
ds:
5 mm
k:
5 mm
s:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3357/000/ 5,0/ 20/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 21,17*
€ 28,39*
€ 5,00*
ab € 29,29*
€ 38,48*
€ 3,90*
ab € 30,24*
€ 39,66*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,39*
€ 33,7841
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,08*
€ 33,4152
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,83*
€ 31,9277
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,55*
€ 30,4045
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,88*
€ 29,6072
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,17*
€ 25,1923
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04234* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.