Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkopfschraube m.Innen-6-K.+Bund 0351/002/01 3x16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Halbrundkopfschraube m.Innen-6-K.+Bund 0351/002/01 3x16
Halbrundkopfschraube m.Innen-6-K.+Bund 0351/002/01 3x16
Artikel-Nr.:
     3517B-98865960
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0351/002/01 3x16
EAN/GTIN:
     4026303058681
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380

Halbrundkopfschraube m.Innen-6-K.+Bund 0351/002/01 3x16

Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant und Bund 10.9 nach ISO 7380-2 galv. verzinkt getempert HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
10.9 (Stahl)
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindemaß (metrisch):
3
Länge bis Unterkante Kopf:
16 mm
Schraubsystem:
Innensechskant
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0225*
€ 1,5176*
6 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 8,50*
ab € 7,24*
€ 10,14*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,00*
ab € 14,76*
€ 20,11*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 16,76*
€ 22,60*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,11*
€ 23,9309
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,92*
€ 20,1348
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,09*
€ 19,1471
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 14,94*
€ 17,7786
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 14,79*
€ 17,6001
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 14,76*
€ 17,5644
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02952* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.