Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant und Bund 010.9... zn-getemp. M3x16mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant und Bund 010.9... zn-getemp. M3x16mm HP
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant und Bund 010.9... zn-getemp. M3x16mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4026303058681
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303058681
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant und Bund 010.9 nach ISO 7380-2; galv. verzinkt getempert; M3x16mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M3x16mm HP
ISO:
7380
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt getempert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
3 mm
Länge:
16 mm
d:
3 mm
dc:
6,9 mm
k:
1,65 mm
s:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0351/002/ 3,0/ 16/ /01
Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschrauben ähnlich ISO 7380, Linsenkopfschrauben ähnlich ISO 7380, Ähnlich ISO 7380, din en iso 7380, Linsen-Flanschkopf, Flanschkopf, Schwachkopfschrauben, Halbrundkopfschrauben
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,024*
€ 1,5175*
Lager 870
unbekannt
pro Packung
€ 8,50*
ab € 7,18*
€ 10,20*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 14,74*
€ 20,27*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 16,81*
€ 22,90*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,20*
€ 12,138
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,50*
€ 10,115
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,27*
€ 9,8413
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7,57*
€ 9,0083
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 7,40*
€ 8,806
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 7,18*
€ 8,5442
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01436* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.