Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter Kl.8 Feingewinde, DIN934 0628/001/01 16x1,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantmutter Kl.8 Feingewinde, DIN934 0628/001/01 16x1,5
Sechskantmutter Kl.8 Feingewinde, DIN934 0628/001/01 16x1,5
Artikel-Nr.:
     3517B-98866266
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0628/001/01 16x1,5
EAN/GTIN:
     4001796211836
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG

Sechskantmutter Kl.8 Feingewinde, DIN934 0628/001/01 16x1,5

Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 DIN EN ISO 8673(ehem.DIN 934) galv. verzinkt HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
16
Schlüsselweite:
24 mm
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindeart:
UNF
Höhe:
14,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 28,56*
€ 37,57*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 30,93*
€ 40,44*
€ 3,90*
ab € 32,01*
€ 41,70*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,44*
€ 48,1236
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,33*
€ 47,9927
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,98*
€ 45,1962
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,84*
€ 43,8396
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,76*
€ 42,5544
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,93*
€ 36,8067
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,15465* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.