Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrund-Holzschraube m.Schlitz, Stahl 0510/001/02 5x35


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Halbrund-Holzschraube m.Schlitz, Stahl 0510/001/02 5x35
Halbrund-Holzschraube m.Schlitz, Stahl 0510/001/02 5x35
Artikel-Nr.:
     3517B-98866904
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0510/001/02 5x35
EAN/GTIN:
     4026303561129
Suchbegriffe:
DIN 96
DIN 96 Halbrundholzschraube
DIN 96 Holzschraube
DIN 96 Schlitzschraube

Halbrund-Holzschraube m.Schlitz, Stahl 0510/001/02 5x35

Halbrund-Holzschraube mit Schlitz, Stahl DIN 96 galv. verzinkt KP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Halbrundkopf
Schraubsystem:
Schlitz
Länge:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,04*
€ 15,36*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 12,49*
€ 17,37*
€ 3,90*
ab € 14,30*
€ 19,61*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,37*
€ 20,6703
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,17*
€ 20,4323
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,37*
€ 19,4803
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,56*
€ 18,5164
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,01*
€ 17,8619
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,49*
€ 14,8631
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,06245* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.