Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrund-Holzschraube m.Schlitz, Stahl 0510/001/02 5x35


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Halbrund-Holzschraube m.Schlitz, Stahl 0510/001/02 5x35
Halbrund-Holzschraube m.Schlitz, Stahl 0510/001/02 5x35
Artikel-Nr.:
     6012C-98866904
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0510/001/02 5x35
EAN/GTIN:
     4026303561129
Suchbegriffe:
DIN 96
DIN 96 Halbrundholzschraube
DIN 96 Holzschraube
DIN 96 Schlitzschraube

Halbrund-Holzschraube m.Schlitz, Stahl 0510/001/02 5x35

Halbrund-Holzschraube mit Schlitz, Stahl DIN 96 galv. verzinkt KP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Halbrundkopf
Schraubsystem:
Schlitz
Länge:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,05*
€ 15,31*
€ 5,46*
ab € 12,56*
€ 17,32*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 14,19*
€ 19,65*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,65*
€ 23,3835
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,31*
€ 22,9789
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,61*
€ 22,1459
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,55*
€ 20,8845
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,99*
€ 20,2181
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,19*
€ 16,8861
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,07095* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.