Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrund-Holzschraube m.Schlitz, Stahl 0510/001/02 4x25


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Halbrund-Holzschraube m.Schlitz, Stahl 0510/001/02 4x25
Halbrund-Holzschraube m.Schlitz, Stahl 0510/001/02 4x25
Artikel-Nr.:
     3517B-98866905
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0510/001/02 4x25
EAN/GTIN:
     4001796001291
Suchbegriffe:
DIN 96
DIN 96 Halbrundholzschraube
DIN 96 Holzschraube
DIN 96 Schlitzschraube

Halbrund-Holzschraube m.Schlitz, Stahl 0510/001/02 4x25

Halbrund-Holzschraube mit Schlitz, Stahl DIN 96 galv. verzinkt KP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Halbrundkopf
Schraubsystem:
Schlitz
Länge:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1164
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1154*
€ 0,1624*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 5,15*
€ 7,36*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 7,09*
€ 10,00*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 8,04*
€ 11,25*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,00*
€ 11,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,39*
€ 9,9841
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,10*
€ 9,639
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7,43*
€ 8,8417
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 7,26*
€ 8,6394
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 7,09*
€ 8,4371
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03545* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.