Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 96 Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz, Stahl zn 4x25mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 96 Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz, Stahl zn 4x25mm KP
DIN 96 Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz, Stahl zn 4x25mm KP
Artikel-Nr.:
     870-4001796001291
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796001291
Suchbegriffe:
DIN 96
DIN 96 Halbrundholzschraube
DIN 96 Holzschraube
DIN 96 Schlitzschraube
DIN 96; Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz, Stahl; galv. verzinkt; 4x25mm; KP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4x25mm KP
DIN:
96
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
25 mm
ds:
4,0 mm
dk:
8 mm
k:
2,8 mm
n:
1 mm
t:
1,8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0510/001/ 4,0/ 25/ /02
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
964
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1174*
€ 0,1624*
Lager 870
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 5,15*
€ 7,33*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 7,10*
€ 9,96*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 8,05*
€ 11,22*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,33*
€ 8,7227
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,13*
€ 7,2947
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,92*
€ 7,0448
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,44*
€ 6,4736
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,32*
€ 6,3308
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 5,15*
€ 6,1285
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02575* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,93*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.