Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmutter Stahl Art.220 galv.verz. 0920/001/01 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flügelmutter Stahl Art.220 galv.verz. 0920/001/01 6
Flügelmutter Stahl Art.220 galv.verz. 0920/001/01 6
Artikel-Nr.:
     3517B-98867625
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0920/001/01 6
EAN/GTIN:
     4001796228353
Suchbegriffe:
Flügelmutter (ohne Norm)
flügelmutter (ohne norm)

Flügelmutter Stahl Art.220 galv.verz. 0920/001/01 6

Flügelmuttern, Stahl Srt. 220 amerk. Form leichte Ausf. galv. verzinkt HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Breite:
24,5 mm
Höhe:
12,5 mm
Amerikanische Ausführung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 13,72*
€ 18,94*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 26,66*
€ 35,35*
€ 3,90*
ab € 27,33*
€ 36,39*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,35*
€ 42,0665
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,20*
€ 41,888
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,12*
€ 39,4128
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,88*
€ 37,9372
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,77*
€ 36,6163
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,66*
€ 31,7254
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05332* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.