Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring Form A galv.verz. DIN127 1516/001/01 20


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Federring Form A galv.verz. DIN127 1516/001/01 20
Federring Form A galv.verz. DIN127 1516/001/01 20
Artikel-Nr.:
     3517B-98869145
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1516/001/01 20
EAN/GTIN:
     4001796245008
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 a

Federring Form A galv.verz. DIN127 1516/001/01 20

Federringe Form A DIN 127 galv. verzinkt HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
20 mm
Außendurchmesser:
33,6 mm
Stärke:
4 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: din 127
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 10,80*
€ 14,85*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 11,11*
€ 15,31*
€ 3,90*
ab € 12,65*
€ 17,38*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,31*
€ 18,2189
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,14*
€ 18,0166
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,39*
€ 17,1241
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,82*
€ 16,4458
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,35*
€ 15,8865
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,11*
€ 13,2209
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1111* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.