Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federringe Form A zn 20mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 127 Federringe Form A zn 20mm HP
DIN 127 Federringe Form A zn 20mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796245008
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796245008
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 a
DIN 127; Federringe Form A; galv. verzinkt; 20mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
20mm HP
DIN:
127
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
20 mm
Nennmaß:
20 mm
d1:
20,2 mm
d2:
33,6 mm
b:
6 mm
s:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1516/001/ 20,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din 127, Federringe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 10,72*
€ 14,84*
€ 5,00*
ab € 11,14*
€ 15,30*
€ 3,90*
ab € 12,58*
€ 17,37*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,84*
€ 17,6596
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,71*
€ 17,5049
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,04*
€ 16,7076
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,42*
€ 15,9698
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,92*
€ 15,3748
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,72*
€ 12,7568
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1072* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.