Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelschraube, Temperguss galv.verz. DIN316 1533/001/01 6x35


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flügelschraube, Temperguss galv.verz. DIN316 1533/001/01 6x35
Flügelschraube, Temperguss galv.verz. DIN316 1533/001/01 6x35
Artikel-Nr.:
     3517B-98869370
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1533/001/01 6x35
EAN/GTIN:
     4001796228957
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
din 316

Flügelschraube, Temperguss galv.verz. DIN316 1533/001/01 6x35

Flügelschrauben Temperguss galv. verzinkt HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
13
Länge bis Unterkante Kopf:
33 mm
Schraubsystem:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 26,02*
€ 34,43*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 37,72*
€ 49,26*
Frei Haus
ab € 38,73*
€ 50,78*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,26*
€ 58,6194
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,17*
€ 58,5123
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,62*
€ 54,2878
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,66*
€ 53,1454
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,22*
€ 51,4318
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,72*
€ 44,8868
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3772* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.