Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsen-Blechschraube-F-H DIN7981 galv.verz. 6042/001/01 2,9x6,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-F-H zn 2,9x6,5mm HP
DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-F-H zn 2,9x6,5mm HP
Artikel-Nr.:
     3517B-98875111
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6042/001/01 2,9x6,5
EAN/GTIN:
     4001796383779
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049

Linsen-Blechschraube-F-H DIN7981 galv.verz. 6042/001/01 2,9x6,5

Linsen-Blechschrauben-F-H galv. verzinkt HP 2000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Linsenkopf
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
2,9 mm
Länge:
6,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8000
2000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0161*
€ 0,0225*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 8,12*
€ 11,44*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 9,28*
€ 12,98*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 10,60*
€ 14,70*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,44*
€ 13,6136
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,54*
€ 11,3526
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,32*
€ 11,0908
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 8,48*
€ 10,0912
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 8,30*
€ 9,877
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 8,12*
€ 9,6628
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00406* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056605001
ab € 0,44*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.