Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsen-Blechschraube-F-H DIN7981 galv.verz. 6042/001/01 2,9x6,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-F-H zn 2,9x6,5mm HP
DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-F-H zn 2,9x6,5mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-98875111
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6042/001/01 2,9x6,5
EAN/GTIN:
     4001796383779
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049

Linsen-Blechschraube-F-H DIN7981 galv.verz. 6042/001/01 2,9x6,5

Linsen-Blechschrauben-F-H galv. verzinkt HP 2000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Linsenkopf
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
2,9 mm
Länge:
6,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10000
2000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0162*
€ 0,0224*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 8,14*
€ 11,40*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 9,26*
€ 12,92*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 10,52*
€ 14,64*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,92*
€ 15,3748
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,78*
€ 12,8282
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,56*
€ 12,5664
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 9,62*
€ 11,4478
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 9,42*
€ 11,2098
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 9,26*
€ 11,0194
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00463* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056605001
ab € 0,37*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.