Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsen-Blechschraube-C m.Innensechsrund 6053/001/01 2,9x9,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-C mit Innensechsrund ähnlich... zn 2,9x9,5mm HP
DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-C mit Innensechsrund ähnlich... zn 2,9x9,5mm HP
Artikel-Nr.:
     3517B-98875365
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6053/001/01 2,9x9,5
EAN/GTIN:
     4044325446354
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585

Linsen-Blechschraube-C m.Innensechsrund 6053/001/01 2,9x9,5

Linsen-Blechschrauben-C mit Innensechsrund ähnlich DIN 7981 galv. verzinkt HP 2000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Linsenkopf
Schraubsystem:
Innensechskant
Gewindedurchmesser:
2,9 mm
Länge:
9,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8938
2000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0157*
€ 0,0217*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 12,54*
€ 17,48*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 19,68*
€ 26,68*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 22,32*
€ 29,96*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,68*
€ 31,7492
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,18*
€ 26,3942
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 20,94*
€ 24,9186
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 19,94*
€ 23,7286
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 19,68*
€ 23,4192
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00984* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066305001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.