Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-C mit Innensechsrund ähnlich... zn 2,9x9,5mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-C mit Innensechsrund ähnlich... zn 2,9x9,5mm HP
DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-C mit Innensechsrund ähnlich... zn 2,9x9,5mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4044325446354
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325446354
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
DIN 7981; Linsen-Blechschrauben-C mit Innensechsrund ähnlich DIN 7981; I10; galv. verzinkt; 2,9x9,5mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
2,9x9,5mm HP
DIN:
7981
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
2,9 mm
Länge:
9,5 mm
d:
2,9 mm
dk:
5,6 mm
k:
2,2 mm
I-Stern:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6053/001/ 2,9/ 9,5/ /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8938
2000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0157*
€ 0,0217*
Lager 870
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 12,54*
€ 17,48*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 19,68*
€ 26,68*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 22,32*
€ 29,96*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,48*
€ 20,8012
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,44*
€ 17,1836
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,96*
€ 16,6124
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,94*
€ 15,3986
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 12,72*
€ 15,1368
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 12,54*
€ 14,9226
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00627* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066305001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.