Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe A4 DIN9021 3631/000/01 4,3


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 9021 Scheiben A4 4,3mm HP
DIN 9021 Scheiben A4 4,3mm HP
Artikel-Nr.:
     3517B-98875527
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3631/000/01 4,3
EAN/GTIN:
     4001796657887
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093

Scheibe A4 DIN9021 3631/000/01 4,3

Scheiben A4 HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
4,3 mm
Außendurchmesser:
12 mm
Stärke:
1 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,58*
€ 15,95*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 13,25*
€ 18,17*
€ 3,90*
ab € 15,10*
€ 20,49*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,17*
€ 21,6223
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,96*
€ 21,3724
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,17*
€ 20,4323
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,42*
€ 19,5398
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,90*
€ 18,921
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,25*
€ 15,7675
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01325* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.