Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe A4 DIN9021 3631/000/01 4,3


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 9021 Scheiben A4 4,3mm HP
DIN 9021 Scheiben A4 4,3mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-98875527
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3631/000/01 4,3
EAN/GTIN:
     4001796657887
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093

Scheibe A4 DIN9021 3631/000/01 4,3

Scheiben A4 HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
4,3 mm
Außendurchmesser:
12 mm
Stärke:
1 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,64*
€ 16,13*
€ 5,46*
ab € 13,27*
€ 18,39*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 14,98*
€ 20,76*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,76*
€ 24,7044
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,53*
€ 24,4307
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,77*
€ 23,5263
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,57*
€ 22,0983
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,95*
€ 21,3605
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,98*
€ 17,8262
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01498* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.