Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschraube m.Senkkopf, A2 3789/000/02 4,5x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD Plus Universalschraube m.Senkkopf, A2 3789/000/02 4,5x40
JD Plus Universalschraube m.Senkkopf, A2 3789/000/02 4,5x40
Artikel-Nr.:
     3517B-98875634
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3789/000/02 4,5x40
EAN/GTIN:
     4001796932380
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm

JD Plus Universalschraube m.Senkkopf, A2 3789/000/02 4,5x40

JD Plus Universalschrauben mit I-Stern, Senkkopf, Vollgewinde Fräsrippen unter dem Kopf A2 KP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 35,43*
€ 46,39*
€ 3,90*
ab € 36,74*
€ 47,82*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,39*
€ 55,2041
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,03*
€ 54,7757
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,44*
€ 51,6936
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,38*
€ 50,4322
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,76*
€ 49,6944
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,43*
€ 42,1617
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,17715* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.