Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschraube m.Senkkopf, A2 3789/000/02 4,5x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD Plus Universalschraube m.Senkkopf, A2 3789/000/02 4,5x40
JD Plus Universalschraube m.Senkkopf, A2 3789/000/02 4,5x40
Artikel-Nr.:
     6012C-98875634
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3789/000/02 4,5x40
EAN/GTIN:
     4001796932380
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm

JD Plus Universalschraube m.Senkkopf, A2 3789/000/02 4,5x40

JD Plus Universalschrauben mit I-Stern, Senkkopf, Vollgewinde Fräsrippen unter dem Kopf A2 KP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 35,31*
€ 47,22*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 36,64*
€ 48,68*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,68*
€ 57,9292
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,12*
€ 57,2628
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,90*
€ 53,431
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,80*
€ 52,122
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,73*
€ 50,8487
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,64*
€ 43,6016
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1832* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.