Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Lichtschranke GSE2FS-F1111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miniatur-Lichtschranke GSE2FS-F1111
Artikel-Nr.:
     3517B-98968759
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1095466
EAN/GTIN:
     4047084444982
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
klein-lichtschranke sick

Miniatur-Lichtschranke GSE2FS-F1111

Miniatur-Lichtschranken, G2F, GSE2FS-F1111, Schaltabstand max.: 0 mm ... 60 mm, Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Dunkelschaltend, Anschlussart: Leitung, 3-adrig, 2 m, Lichtsender: PinPoint-LED, Einstellung: Keine, Kommunikationsschnittstelle: -
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
40 mm
Max. Schaltabstand:
60 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
4,5 mm
Höhe des Sensors:
21 mm
Länge des Sensors:
11 mm
Tastfunktion:
dunkelschaltend
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 126,61*
€ 158,64*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 127,47*
€ 159,26*
Frei Haus
ab € 131,76*
€ 165,10*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,64*
€ 188,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,03*
€ 188,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,29*
€ 176,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,50*
€ 167,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,61*
€ 150,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.