Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Lichtschranke GSE2FS-N1151


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miniatur-Lichtschranke GSE2FS-N1151
Artikel-Nr.:
     3517B-98968768
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1095465
EAN/GTIN:
     4047084449833
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe

Miniatur-Lichtschranke GSE2FS-N1151

Miniatur-Lichtschranken, G2F, GSE2FS-N1151, Schaltabstand max.: 0 mm ... 700 mm, Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke, Schaltausgang: NPN, Schaltart: Hellschaltend, Anschlussart: Leitung, 3-adrig, 2 m, Lichtsender: PinPoint-LED, Einstellung: Keine, Kommunikationsschnittstelle: -
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
500 mm
Max. Schaltabstand:
700 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
4,5 mm
Höhe des Sensors:
21 mm
Länge des Sensors:
11 mm
Tastfunktion:
hellschaltend
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 126,17*
€ 158,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 127,84*
€ 158,88*
Frei Haus
ab € 131,72*
€ 164,70*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,26*
€ 188,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,64*
€ 187,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,91*
€ 176,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,11*
€ 166,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,17*
€ 150,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.