Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 201mm sw wetterbest. BT2M-C0


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Panduit BT2M-C0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit BT2M-C0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-99052979
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     BT2M-C0
EAN/GTIN:
     0074983602865
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder 201mm sw wetterbest. BT2M-C0

Die Barb-Ty Kabelbinder mit Edelstahl 316 Verschluss aus Polyamid 6.6 sind je nach Materialausführung für den Innen- und Ausseneinsatz geeignet. Die zweiteilige Ausführung sorgt für eine gleichbleibend und robuste Abbindequalität auch unter schwierigsten Bedingungen und ermöglicht durch den hohen Grad an Präzision beim Herstellungsprozess eine herausragende Qualität, um die Anforderungen der Industrie zu erfüllen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2,4 mm
Bandlänge:
201 mm
Banddicke:
1,2 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-60..85 °C
Montagetemperatur:
-20..85 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 2,44*
€ 3,72*
Lager 3517
10
pro Paket
€ 5,00*
ab € 6,721*
€ 8,781*
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 6,936*
€ 9,056*
15 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,85*
€ 9,14*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 8,38*
€ 12,21*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 8,781*
€ 10,44939
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,601*
€ 10,23519
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,081*
€ 9,61639
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 6,721*
€ 7,99799
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,06721* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 87,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 171,58*
Zubehör
Panduit
STS2
ab € 19,14*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 314,70*
Zubehör
Panduit
PTS
ab € 1.036,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.