Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Kabelstecker Crimp G2 (RG-59 B/U) 100027505


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BNC-Kabelstecker Crimp G2 (RG-59 B/U) 100027505
BNC-Kabelstecker Crimp G2 (RG-59 B/U) 100027505
Artikel-Nr.:
     3517B-99069765
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100027505
EAN/GTIN:
     4018359104658
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker 75 ohm
bnc stecker

BNC-Kabelstecker Crimp G2 (RG-59 B/U) 100027505

Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
BNC
Winkelstecker:
nein
Kontaktausführung:
männlich (male)
Anschlussart:
Crimp/Crimp
Kabeltyp:
RG 59
Impedanz:
75 Ohm
Isolierter Einbau:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: bnc stecker stecker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 5,95*
ab € 304,36*
€ 322,03*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 302,71*
€ 349,42*
1
Frei Haus
ab € 305,07*
€ 352,80*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 306,13*
€ 353,93*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 309,04*
€ 356,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 349,42*
€ 415,8098
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 345,46*
€ 411,0974
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 332,13*
€ 395,2347
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 321,51*
€ 382,5969
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 302,71*
€ 360,2249
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 1,21084* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.