Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-STECKER CR/CR BASIC VES3 0.6/3.7,RG-59B/U 75


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3741783
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100027505
EAN/GTIN:
     4018359104658
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker 75 ohm
bnc stecker
75 - G2 (RG-59 B/U) crimp/crimp Basic a=28, b=13 A2831 N01003A0056 Ausführung: Stecker (Plug), Kabeltyp: RG 59, Anschlussart: crimp/crimp, Impedanz: 50 Ohm, Kontaktausführung: männlich (male), Isolierter Einbau: false, Steckverbindertyp: BNC, Winkelstecker: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Telegärtner Karl Gärtner GmbH
Produkt Typ:
100027505
Ident Code:
J01002L1288S
Weitere Suchbegriffe: bnc stecker stecker, Sonderstecker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 307,79*
€ 354,48*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 306,74*
€ 355,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 309,84*
€ 357,81*
Frei Haus
ab € 308,63*
€ 357,87*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 314,75*
€ 371,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 355,03*
€ 422,4857
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 349,92*
€ 416,4048
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 336,49*
€ 400,4231
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 328,89*
€ 391,3791
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 306,74*
€ 365,0206
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 1,22696* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.