Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24-Port Panel E-DAT C6A 1HE modular Alu TN EDATC6A-MP24-mod


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24-Port Panel E-DAT C6A 1HE modular Alu TN EDATC6A-MP24-mod
24-Port Panel E-DAT C6A 1HE modular Alu TN EDATC6A-MP24-mod
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-99073074
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130856C-E-90
EAN/GTIN:
     4250184138631
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
patchpanel 24 port btr

24-Port Panel E-DAT C6A 1HE modular Alu TN EDATC6A-MP24-mod

Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 (FPDAM) TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert, Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 (FPDAM), getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz, für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), geeignet für Power over Ethernet (PoE und PoE plus), 482,6 mm (19"
) 1HE Träger aus silber eloxiertem Aluminium, mit 24 einzelgeschirmten RJ45-Buchsen, 4 Modulgehäuse aus Zinkdruckguss mit je sechs RJ45-Buchsen, die Adernpaare können ohne Aufdrehen der Verseilung bis zur LSA-Klemme geführt werden, Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitungen an LSA-Schneidklemmen (AWG 22-24).
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Anschlussart:
LSA
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 139,37*
€ 174,91*
€ 3,50*
ab € 145,02*
€ 180,68*
Frei Haus
ab € 144,76*
€ 181,65*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 143,59*
€ 183,83*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,91*
€ 208,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,96*
€ 199,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,68*
€ 190,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,20*
€ 183,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,37*
€ 165,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.