Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT REGpro24 Spleißvert. gr unbestückt 15024A10-24-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     3517B-99084875
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     15024A10-24-E
EAN/GTIN:
     4250184161097
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox

OpDAT REGpro24 Spleißvert. gr unbestückt 15024A10-24-E

Spleißverteiler für Tragschiene TH35 ohne Frontplatte, zum Einbau von max. zwei Spleißablagen, zum Einbau von Pigtails oder vorkonfektionierten Installationskabeln, Gehäuse grau, mit Faserreservoir, frei beschriftbarer Beschriftungsstreifen, Befestigung auf der Tragschiene über sehr robusten Tragschienenhalter, verschiedene Einbauvarianten auf der Tragschiene möglich, für verschiedene Frontplatten 3HE/7TE, Kabelzuführung von oben oder unten, gerade oder schräg, mit M20-Verschraubung (bis zu 2 möglich), 61 mm breit, 128 mm hoch, 132,5 mm tief (ab Tragschiene, ohne Kupplungen), eine Kabeleinführung M20 mit Zugentlastung im Lieferumfang enthalten, Befestigung des Gehäusedeckels über nur eine Schraube
Weitere Informationen:
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
ja
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
Silber
Montageart:
Hutschiene
Höhe:
131,7 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
129 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 63,54*
€ 68,57*
€ 5,95*
ab € 63,64*
€ 68,67*
Frei Haus
ab € 65,49*
€ 70,59*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,84*
€ 70,96*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,87*
€ 73,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130B20E2E-E
ab € 24,07*
Zubehör
Metz Connect
130B10E2E-E
ab € 19,57*
Zubehör
Metz Connect
150240M20Z-E
ab € 6,02*
Zubehör
Metz Connect
15024A5912-E
ab € 121,00*
Zubehör
Metz Connect
15024A5812-E
ab € 136,34*
Zubehör
Metz Connect
15024A0112-E
ab € 33,20*
Zubehör
Metz Connect
15024A7903-E
ab € 33,80*
Zubehör
Metz Connect
15024A5C06-E
ab € 133,42*
Zubehör
Metz Connect
15024A5A06-E
ab € 134,79*
Zubehör
Metz Connect
15024A7806-E
ab € 53,51*
Zubehör
Metz Connect
15024A7906-E
ab € 54,36*
Zubehör
Metz Connect
15024A7106-E
ab € 59,42*
Zubehör
Metz Connect
15024AC206-E
ab € 31,11*
Zubehör
Metz Connect
15024AD206-E
ab € 31,60*
Zubehör
Metz Connect
15024A0200-E
ab € 9,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.