| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-99089644 Herst.-Nr.: 40304081 EAN/GTIN: 4036088038891 |
| |
|
| | |
| 19" Blindplatte 40304081 19" -Frontplatte, 4 mm, Al eloxiert Weitere Informationen: | | Breite: | 426,72 mm | Höhe: | 354,8 mm | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 600 mm | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 8 | Werkstoff: | Aluminium | Ausführung der Oberfläche: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 78,86* | € 100,22* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 78,90* | € 100,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 79,19* | € 100,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 82,08* | € 104,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|