Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte 19 Zoll, 8HE, 4 mm, Al eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontplatte 19 Zoll, 8HE, 4 mm, Al eloxiert
Frontplatte 19 Zoll, 8HE, 4 mm, Al eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-85H6355
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     40304-081
EAN/GTIN:
     4036088038891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Frontplatte
Die Frontplatten sind aus Al eloxiert, in den Farben hellgrau (RAL 7035) oder schwarzgrau (RAL 7021).
Weitere Informationen:
Breite:
483 mm
Höhe:
354.8 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
8 HE
Zubehörart:
Frontplatte
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.915 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, rackblende 8he, 19 zoll blindplatte, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 78,86*
€ 100,22*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 78,90*
€ 100,32*
Frei Haus
ab € 79,19*
€ 100,61*
Frei Haus
ab € 82,08*
€ 104,12*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,32*
€ 119,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,92*
€ 117,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,54*
€ 111,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,52*
€ 107,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.