Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HighSpeed HDMI Premium A-A 6m schwarz K5431PRSW.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HighSpeed HDMI Premium A-A 6m schwarz K5431PRSW.6
HighSpeed HDMI Premium A-A 6m schwarz K5431PRSW.6
Artikel-Nr.:
     3517B-99093314
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5431PRSW.6
EAN/GTIN:
     4049759228996
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 6m
hdmi kabel sonstige

HighSpeed HDMI Premium A-A 6m schwarz K5431PRSW.6

Unterstützt High Speed HDMI Video bis zu einer Ultra HD 4k 60Hz Auflösung Premium Zertifiziert mit Barcode und Nummer HDR, HDCP2.2, 3D, Ethernet Channel, ARC 3fache Abschirmung: Folie + Geflecht + PIMF Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC Vergoldete HDMI? Stecker und Kontakte, Steckergehäuse umspritzt
Weitere Informationen:
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1:
19
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
19
Länge:
6 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a efb
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 15,92*
€ 22,25*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,93*
€ 22,39*
€ 6,90*
ab € 16,87*
€ 23,50*
€ 3,90*
ab € 18,06*
€ 25,19*
€ 3,50*
ab € 27,26*
€ 37,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.