Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ES Press-Anschluss Han 6 Stift 09330062648


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ES Press-Anschluss Han 6 Stift 09330062648
ES Press-Anschluss Han 6 Stift 09330062648
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-99099904
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330062648
EAN/GTIN:
     5713140161856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
hdc steckverbinder

ES Press-Anschluss Han 6 Stift 09330062648

Einsätze, Käfigzugfederanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 16 A, Baugröße: 6 B, Kontakte: 6, Leiterquerschnitt: 0,14...2,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
6
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
6
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,88*
€ 8,07*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 5,89*
€ 8,08*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,7772*
€ 8,132*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,05*
€ 8,31*
3 Tage
69
€ 6,40*
ab € 6,07775*
€ 8,34775*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09330009842
ab € 1,2773*
Zubehör
Harting
09330062748
ab € 5,86*
Zubehör
Harting
09330009820
ab € 1,1242*
Zubehör
Harting
09330009821
ab € 1,16*
Zubehör
Harting
09330009822
ab € 1,13*
Zubehör
Harting
09330009831
ab € 1,27*
Zubehör
Harting
09330009853
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.