Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschr.Pwr-Fast 2 4,0x70 SK blvz TG TX 670180


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-99153580
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     670180
EAN/GTIN:
     4048962370386
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben

Spanplattenschr.Pwr-Fast 2 4,0x70 SK blvz TG TX 670180

Die fischer PowerFast FPF II CTP BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
nein
Farbe:
Zink
Mit Antihaftbeschichtung:
ja
Senkkopf:
ja
Mit Unterlegscheibe und Dichtring:
nein
Mit Fräsrippen unter dem Kopf:
nein
Kopfbohrung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
7500
500
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,0268*
€ 0,0376*
500
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0313*
€ 0,0512*
Lager 3517
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,04158*
€ 0,05578*
16 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0442*
€ 0,058*
4 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0456*
€ 0,0611*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,05578*
€ 0,06638
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,05278*
€ 0,06281
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,04158*
€ 0,04948
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 27,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.