Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 4 x 70 mm, Senkkopf, TX20, verzinkt blau, TG, VE 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 4 x 70 mm, Senkkopf, TX20, verzinkt blau, TG, VE 500
Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 4 x 70 mm, Senkkopf, TX20, verzinkt blau, TG, VE 500
Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 4 x 70 mm, Senkkopf, TX20, verzinkt blau, TG, VE 500
Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 4 x 70 mm, Senkkopf, TX20, verzinkt blau, TG, VE 500
Artikel-Nr.:
     5417F-p1346032
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     670180
EAN/GTIN:
     4048962370386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben

Die Fischer Power-Fast II FPF II CTP BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen.

Weitere Informationen:
ETA-Zulassung:
ja
Antriebsgröße:
20
Vollgewinde:
Nein
Inhalt:
500
Hersteller:
Fischer
Kopfform:
Senkkopf
Kopfdurchmesser:
8
Kopfhöhe:
2,8 mm
Antrieb:
Torx
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Unterkopffrästaschen:
Nein
Unterkopffräsrippen:
Ja
VDS-Zulassung:
ja
Gewindelänge:
42 mm
Ausführung:
Spanplattenschrauben
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt blau
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
70 mm
Durchmesser:
4 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,0246*
€ 0,0338*
Lager 5417
500
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0302*
€ 0,05*
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,04028*
€ 0,05458*
12 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0408*
€ 0,0548*
13 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0433*
€ 0,0582*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,05*
€ 0,0595
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0483*
€ 0,05748
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0462*
€ 0,05498
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0302*
€ 0,03594
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 25,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.